カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • NSK(日本精工)(684)
  • 三木プーリ(28)
  • 三菱電機(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • RS PRO(6)
  • SMC(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • THK(1)
  • 内外電機(1)
  • アメリカン電機(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • Sifam Tinsley(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NF形」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒ころ軸受 NACHI(不二越)円筒ころ軸受NACHI(不二越)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NJ304 NACHI(不二越)円筒ころ軸受 NJ304NACHI(不二越)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
仕様●Fw:28.5●保持器:プレス保持器形状NJ形外径D(Φmm)52内径d(Φmm)20呼び番号304基本動定格荷重Cr(N)21400基本静定格荷重Cor(N)17300軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑15000
円筒ころ軸受 NU220 NACHI(不二越)円筒ころ軸受 NU220NACHI(不二越)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
仕様●Fw:120●保持器:プレス保持器形状NU形外径D(Φmm)180内径d(Φmm)100呼び番号220基本動定格荷重Cr(N)183000基本静定格荷重Cor(N)217000軌道輪形状円筒ころ軸受許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600許容回転速度(min-1) 油潤滑4300
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ