カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(602)
  • ミツビシ(377)
  • Igus(イグス)(308)
  • SMC(304)
  • BIGM(丸山製作所)(241)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(224)
  • BMW(190)
  • エスコ(183)
  • ハンマーキャスター(179)
  • Puig (プーチ)(162)
  • AFAM(アファム)(148)
  • IKO(日本トムソン)(134)
  • 京セラ(132)
  • Kawasaki(115)
  • brembo(107)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(105)
  • DAYTONA(デイトナ)(96)
  • MAZDA(マツダ)(86)
  • 三木プーリ(74)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R12」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGスパイラルタップ バリレス NACHI(不二越)SGスパイラルタップ バリレスNACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工溝数3食付き(P)2.5P
SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれ NACHI(不二越)SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれNACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途ねじ加工溝数3食付き(P)5P
ZT フォーミングタップ NACHI(不二越)ZT フォーミングタップNACHI(不二越)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
ねじの種類M(メートルねじ)
STポイントタップ NACHI(不二越)STポイントタップNACHI(不二越)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
工具材料HSS-E食付き(P)5
STスパイラルタップ STSP NACHI(不二越)STスパイラルタップ STSPNACHI(不二越)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
HyperZポイントタップ NACHI(不二越)HyperZポイントタップNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3食付長さ(mm)5
HyperZポイントタップ ロングシャンク NACHI(不二越)HyperZポイントタップ ロングシャンクNACHI(不二越)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
溝数3食付長さ(mm)5
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPLNACHI(不二越)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUSNACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ZSPNACHI(不二越)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から10日以内出荷
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
SGポイントタップ NACHI(不二越)SGポイントタップNACHI(不二越)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
溝数3
SGスパイラルタップ SGSP NACHI(不二越)SGスパイラルタップ SGSPNACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc2.5
Nポイントタップ NACHI(不二越)NポイントタップNACHI(不二越)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E食付Lc5
Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)Nスパイラルタップ NSPNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から10日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
食付Lc2.5
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
銅加工用ロングネック ボール NACHI(不二越)銅加工用ロングネック ボールNACHI(不二越)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
銅電極の微細加工に最適。
ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃材質超硬合金表面処理CrNコート刃数2
Xsミルジオボール NACHI(不二越)XsミルジオボールNACHI(不二越)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
DLCミルボール NACHI(不二越)DLCミルボールNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
GSミルボール NACHI(不二越)GSミルボールNACHI(不二越)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性と靭性を両立。切れ味と強度を両立。平滑化コーティング膜により、摩擦抵抗や切削抵抗の低減と切りくず排出性を向上。新開発の超硬母材の採用で耐摩耗性と靭性を両立。ボールはX’sミルジオボールの形状を採用。
材質超硬合金(CARBIDE)型式ボール刃数2ねじれ角標準刃径公差(mm)±0.01
HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS NACHI(不二越)HyperZロースパイラルタップ ZSP-LSNACHI(不二越)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
食付き(P)3突き出しセンタ有無