カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(17)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(3)
- SMC(760)
- CKD(153)
- ナブテスコサービス(145)
- MAZDA(マツダ)(132)
- YAMAHA(ヤマハ)(111)
- トヨタ(104)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- ホンダ(52)
- 住友重機械工業(51)
- ダイハツ(41)
- ニッサン(38)
- ALCANhands(32)
- VISHAY(28)
- スバル(21)
- 三菱電機(17)
- MURATA(村田製作所)(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- NAKATAKI(11)
- ブランドをもっと見る
「b3j」の検索結果

油圧バルブ ベースブロック
NACHI(不二越)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から93日以内出荷ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。最高使用圧力(MPa)25
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥47,970~税込¥52,767~1個翌々日出荷から42日以内出荷・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形
Bポートパイロットチェックモジュラー
NACHI(不二越)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.6管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07バルブ種類方向制御弁
フロートレギュレータモジュラーバルブ チェック弁付
NACHI(不二越)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ (GR)バランシングバルブ(レデューシングアンドリリーフバルブ)
NACHI(不二越)¥58,980税込¥64,8781個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁