「c-tsg」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5
仕様フローコントロールアンドチェックバルブ
付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本
質量(kg)0.9
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)2
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]
逆流量(L/min)20
バルブ種類流量制御弁
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
関連キーワード