30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本
特価
199,800 税込219,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

材質HSS 表面処理アルミ用コーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1本
5,198 税込5,718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本
97,980 税込107,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1本
189,800 税込208,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
1本
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

材質ハイス 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
3,298 税込3,628
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質HSS-CO 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
7,398 税込8,138
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質HSS 表面処理DLCコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越) 動画あり
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ5DC ねじれ角(°)30 直径許容差(mm)0~-0.009
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

アクアREVOドリル マイクロ 10D NACHI(不二越) 動画あり
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ10DC ねじれ角(°)30 直径許容差(mm)0~-0.009
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

関連カテゴリ