カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- SMC(57)
- omron(オムロン)(17)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- オムロンヘルスケア(3)
- AFAM(アファム)(3)
- 富士電機(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 岡崎精工(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- Optibelt(1)
- ブランドをもっと見る
「e3z-d」の検索結果

油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥42,900~税込¥47,190~1個翌々日出荷から42日以内出荷・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形配線方式DINコネクタ形
SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥54,800~税込¥60,280~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ
NACHI(不二越)¥42,510~税込¥46,761~1個翌々日出荷から42日以内出荷・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形呼び径1最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形デザイン40