6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 直径許容差h7
1本
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)74 全長L(mm)134 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 シャンク径(Φmm)12.65 先端角(°)118 ねじれ角強ねじれ コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)12.65 シャンク長L2(mm)40
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h7 先端角(°)118 表面処理G(TiN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状3レーキ
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss 公差h7 先端角(°)135 表面処理SG(TiCN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状3レーキ
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

関連カテゴリ