鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数4
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
表面処理AG(TiAlN)コート
ねじれ角標準
VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)50
刃長l(mm)70
全長L(mm)160
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数6
ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。
公差(mm)+0.062~0
工具材料コバルトハイスを使用しています。
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。
標準より長い刃長を採用しています。
刃数4
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
ねじれ角標準
エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃
シャンク径公差h7
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
表面処理AG(TiAlN)コート
ねじれ角標準
シャンク径公差(mm)h7
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。標準より長い刃長を採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
ねじれ角標準
シャンク径公差h7
新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計。により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数6
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
表面処理AG(TiAlN)コート
ねじれ角標準
コーティングAG(TiAlN)コート
鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理SG(TiCN)コーティング
ねじれ角標準
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX
表面処理SG(TiCN)コーティング
ねじれ角標準
刃長(mm)145
全長(mm)230
刃数6
材質HSSCO
関連キーワード