油圧ポンプ 高圧可変容量形ピストンポンプ
高圧仕様
・クラス最高レベルの高圧化を実現。定格圧力は35MPa、許容ピーク圧力は40MPaに対応。
・シリンダを小径化することでコンパクト化、加工サイクルの短縮、使用作動油量の削減を実現できます。
省エネルギー
・各摺動部の摩擦損失と内部漏れの低減により、他社商品を上回る省エネルギー性能を発揮。
・機械のランニングコスト削減、油温上昇の抑制に貢献します。
低騒音
・圧力脈動低減と内部構造の剛性向上により、最高レベルの低騒音化を実現。
- 用途
- 作動油 石油系作動油(ISO VG 46~68) 動粘度 20~200mm┣sup┫2┣/sup┫/s 油温 5~60℃ 吸入圧力 -0.03MPa以上 塗装色 黒色
- タイプ
- 圧力補償制御形
- 呼び径
- 40
- 定格圧力(MPa)
- 35
- 圧力調整範囲(MPa)
- 2~35
- 取付け方法
- 取付フランジ形
- 最高回転速度(min-1)
- 2000
- 最低回転速度(min-1)
- 500
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ






















