カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(12)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(184)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(26)
- KANA(片山チエン)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- サンドビック(14)
- SMC(13)
- ハネウェル(7)
- onsemi(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- TRUSCO(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- QNAP(5)
- Dell Technologies(4)
- 大阪魂(4)
- JBL professional(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- omron(オムロン)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- ブランドをもっと見る
「na 16×100」の検索結果

ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥904,234税込¥994,6571台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥868,310税込¥955,1411台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥904,234税込¥994,6571台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥904,234税込¥994,6571台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
油圧ポンプ 負荷感応可変ピストンポンプ PZシリーズ
NACHI(不二越)¥1,001,000税込¥1,101,1001個42日以内出荷・PVSシリーズ可変ピストンポンプの技術を基に低騒音化を図りました。・ポンプ本体に電磁比例制御弁、コンペンセータ、サージカットオフ弁を組付け一体化したため、余分な配管は不要です。・力フィードバック方式の電磁比例制御弁を使用しており、ヒステリシス、繰り返し性応答性が向上しました。用途圧力調整範囲 2~21MPa 最大吐出量 60~330L/min 回転数 600~1800min┣sup┫-1┣/sup┫制御方式負荷感応制御圧力(MPa)【可変ポンプ】21、【定吐出量ポンプ】21ポンプの種類ダブルポンプ
油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ
NACHI(不二越)¥773,500~税込¥850,850~1個42日以内出荷・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。用途最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫最高使用圧力(MPa)30定格使用圧力(MPa)21最高回転速度(min-1)2000ポンプの種類ダブルポンプ
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥729,800税込¥802,7801台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥729,800税込¥802,7801台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥904,234税込¥994,6571台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥729,800税込¥802,7801台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転
NACHI(不二越)¥868,310税込¥955,1411台93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油