油圧ポンプ 負荷感応可変ピストンポンプ PZシリーズ

油圧ポンプ 負荷感応可変ピストンポンプ PZシリーズ - NACHI(不二越)油圧ポンプ 負荷感応可変ピストンポンプ PZシリーズ - NACHI(不二越)

・PVSシリーズ可変ピストンポンプの技術を基に低騒音化を図りました。
・ポンプ本体に電磁比例制御弁、コンペンセータ、サージカットオフ弁を組付け一体化したため、余分な配管は不要です。
・力フィードバック方式の電磁比例制御弁を使用しており、ヒステリシス、繰り返し性応答性が向上しました。

用途
圧力調整範囲 2~21MPa 最大吐出量 60~330L/min 回転数 600~1800min┣sup┫-1┣/sup┫
制御方式
負荷感応制御
圧力(MPa)
【可変ポンプ】21、【定吐出量ポンプ】21
ポンプの種類
ダブルポンプ
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります
全22種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
ポンプサイズ
22種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
取付け方法
容量(cm3)
ポンプサイズ
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83007955PZ-5A-25-130E3A-102~21脚取付形【定吐出量ポンプ】25、【可変ポンプ】130PZ-5A10
¥1,920,000
¥1,248,000
¥1,372,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
83008707PZ-3B-16-70E2A-102~14フランジ取付【定吐出量ポンプ】16、【可変ポンプ】70PZ-3B10
¥1,170,000
¥760,500
¥836,550(税込)
42日以内出荷
返品不可
83009827PZ-6A-5-180E3A-202~21脚取付形【定吐出量ポンプ】5、【可変ポンプ】180PZ-6A20
¥2,450,000
¥1,592,500
¥1,751,750(税込)
42日以内出荷
返品不可
83011656PZ-5A-25-130E2A-102~14脚取付形【定吐出量ポンプ】25、【可変ポンプ】130PZ-5A10
¥1,920,000
¥1,248,000
¥1,372,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
83012679PZ-6A-50-220E3A-202~21脚取付形【定吐出量ポンプ】50、【可変ポンプ】220PZ-6A20
¥2,890,000
¥1,878,500
¥2,066,350(税込)
42日以内出荷
返品不可
83013291PZ-6B-25-180E3A-202~21フランジ取付【定吐出量ポンプ】25、【可変ポンプ】180PZ-6B20
¥2,430,000
¥1,579,500
¥1,737,450(税込)
42日以内出荷
返品不可
83013519PZ-6A-10-180E3A-202~21脚取付形【定吐出量ポンプ】10、【可変ポンプ】180PZ-6A20
¥2,490,000
¥1,618,500
¥1,780,350(税込)
42日以内出荷
返品不可
83014061PZ-5A-10-130E2A-102~14脚取付形【定吐出量ポンプ】10、【可変ポンプ】130PZ-5A10
¥1,870,000
¥1,215,500
¥1,337,050(税込)
42日以内出荷
返品不可
83015777PZ-6A-6.5-180E3A-202~21脚取付形【定吐出量ポンプ】6.5、【可変ポンプ】180PZ-6A20
¥2,460,000
¥1,599,000
¥1,758,900(税込)
42日以内出荷
返品不可
83017211PZ-3B-10-70E2A-102~14フランジ取付【定吐出量ポンプ】10、【可変ポンプ】70PZ-3B10
¥1,150,000
¥747,500
¥822,250(税込)
42日以内出荷
返品不可
83017387PZ-3B-16-70E3A-102~21フランジ取付【定吐出量ポンプ】16、【可変ポンプ】70PZ-3B10
¥1,170,000
¥760,500
¥836,550(税込)
42日以内出荷
返品不可
83018550PZ-6A-13-180E1A-202~7脚取付形【定吐出量ポンプ】13、【可変ポンプ】180PZ-6A20
¥2,490,000
¥1,618,500
¥1,780,350(税込)
42日以内出荷
返品不可
83019977PZ-3B-8-70E3A-102~21フランジ取付【定吐出量ポンプ】8、【可変ポンプ】70PZ-3B10
¥1,130,000
¥734,500
¥807,950(税込)
42日以内出荷
返品不可
83021910PZ-3B-13-70E3A-102~21フランジ取付【定吐出量ポンプ】13、【可変ポンプ】70PZ-3B10
¥1,150,000
¥747,500
¥822,250(税込)
42日以内出荷
返品不可
83022041PZ-3B-10-70E3A-102~21フランジ取付【定吐出量ポンプ】10、【可変ポンプ】70PZ-3B10
¥1,150,000
¥747,500
¥822,250(税込)
42日以内出荷
返品不可
83023906PZ-5B-25-130E2A-102~14フランジ取付【定吐出量ポンプ】25、【可変ポンプ】130PZ-5B10
¥1,810,000
¥1,176,500
¥1,294,150(税込)
42日以内出荷
返品不可
83024500PZ-2A-8-35E3A-112~21脚取付形【定吐出量ポンプ】8、【可変ポンプ】35PZ-2A11
¥904,000
¥587,600
¥646,360(税込)
42日以内出荷
返品不可
83025489PZ-6A-10-220E2A-202~14脚取付形【定吐出量ポンプ】10、【可変ポンプ】220PZ-6A20
¥2,560,000
¥1,664,000
¥1,830,400(税込)
42日以内出荷
返品不可
83025891PZ-6B-16-220E3A-202~21フランジ取付【定吐出量ポンプ】16、【可変ポンプ】220PZ-6B20
¥2,470,000
¥1,605,500
¥1,766,050(税込)
42日以内出荷
返品不可
83027957PZ-4B-16-100E3A-102~21フランジ取付【定吐出量ポンプ】16、【可変ポンプ】100PZ-4B10
¥1,540,000
¥1,001,000
¥1,101,100(税込)
42日以内出荷
返品不可
83032428PZ-6A-25-180E2A-202~14脚取付形【定吐出量ポンプ】25、【可変ポンプ】180PZ-6A20
¥2,540,000
¥1,651,000
¥1,816,100(税込)
42日以内出荷
返品不可
83032735PZ-6A-32-180E2A-202~14脚取付形【定吐出量ポンプ】32、【可変ポンプ】180PZ-6A20
¥2,560,000
¥1,664,000
¥1,830,400(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする