1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
質量(kg)4.1 電圧(V)DC24 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 最高使用圧力(MPa)35 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)160 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 起動電流(A)1.5 許容電圧範囲(V)21.6~26.4 周囲温度(℃)-20~50 保持電流(A)1.5 保持電力(W)36 切換頻度(回分)240 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ