カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(11)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- CKD(6)
- ELPA(5)
- GENTOS(2)
- NEC(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SMC(199)
- SUGICO(スギコ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(2)
- エスコ(1)
- オープン工業(1)
- シャープ(2)
- ニッサン(2)
- パナソニックコネクト(4)
- フロンケミカル(4)
- 伊東電機(2)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
「nr0004-001」の検索結果
特価

SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥70,270~税込¥77,297~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ
NACHI(不二越)¥39,910~税込¥43,901~1個翌々日出荷から42日以内出荷・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形呼び径1最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形デザイン40
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥61,980~税込¥68,178~1個翌々日出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥63,180税込¥69,4981個翌々日出荷から42日以内出荷・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形配線方式DINコネクタ形