カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • onsemi(4)
  • omron(オムロン)(1)
  • グンゼ(1)
  • ベッセル(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • 住電機器システム(1)
  • CCS(シーシーエス)(1)
  • NOJIMA ENGINEERING(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsp22」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)

    Nスパイラルタップ NSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    食付Lc2.5
  • 油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ

    NACHI(不二越)
    300,950税込331,045
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ・従来油圧ユニットの更なる省エネ化により、標準ユニット比 約40%の省エネを達成。・電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。・シンプルな構造、信頼性の高いポンプ制御で、取扱いメンテナンス性が良好。・高効率で低発熱。特に保圧時のポンプ、電動機効率が高く、低発熱で母機の高精度化に対応。・少ないタンク油量で、地球の省資源化に貢献。
  • NSPコンパクト形可変ポンプユニット NACHI(不二越)

    NSPコンパクト形可変ポンプユニット

    NACHI(不二越)
    299,800税込329,780
    1台
    91日以内出荷
    電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。従来品の更なる省エネ化により、標準ユニット比約46%の省エネを達成。(保圧時・メーカー比)
    寸法(mm)スペース:設置:300×400質量(kg)概算:46タンク容量(L)10最高圧力(MPa)8圧力調整範囲(MPa)5.5~8ポンプ容量(cm3/rev)16電動機出力(kW)2.2
  • コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ NACHI(不二越)

    コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ

    NACHI(不二越)
    269,800税込296,780
    1台
    93日以内出荷