曜日別特売

油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ

油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ - NACHI(不二越)油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ - NACHI(不二越)油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ - NACHI(不二越)

・従来油圧ユニットの更なる省エネ化により、標準ユニット比 約40%の省エネを達成。
・電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。
・シンプルな構造、信頼性の高いポンプ制御で、取扱いメンテナンス性が良好。
・高効率で低発熱。特に保圧時のポンプ、電動機効率が高く、低発熱で母機の高精度化に対応。
・少ないタンク油量で、地球の省資源化に貢献。

内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります
全13種類を絞り込む
タンク容量(L)
最高圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
電動機出力(kW)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
タンク容量(L)
最高圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa)
ポンプ容量(cm3/rev)
電動機出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83010001NSP-10-15V0A4-1510【フルカットオフ】85.5~8.081.5
¥361,000
¥234,650
¥258,115(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
83011611NSP-10-07V0A3-1510【フルカットオフ】83.5~6.080.75
¥342,000
¥222,300
¥244,530(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
83011857NSP-20-22V1A2-1520【フルカットオフ】81.5~4.0162.2
¥463,000
¥300,950
¥331,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
83012749NSP-30-37V2A4-1530【フルカットオフ】75.5~7.0263.7
¥877,000
¥570,050
¥627,055(税込)
42日以内出荷
返品不可
車上渡し
83014316NSP-20-15V1A2-1520【フルカットオフ】81.5~4.0161.5
¥436,000
¥283,400
¥311,740(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
83014621NSP-10-07V0A4-1510【フルカットオフ】85.5~8.080.75
¥342,000
¥222,300
¥244,530(税込)
42日以内出荷
返品不可
車上渡し
83016651NSP-10-15V0A2-1510【フルカットオフ】81.5~4.081.5
¥361,000
¥234,650
¥258,115(税込)
42日以内出荷
返品不可
車上渡し
83019198NSP-20-15V0A4-1520【フルカットオフ】85.5~8.081.5
¥369,000
¥239,850
¥263,835(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
83020948NSP-20-22V1A4-1520【フルカットオフ】85.5~8.0162.2
¥463,000
¥300,950
¥331,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
83021280NSP-20-22V1A3-1520【フルカットオフ】83.5~6.0162.2
¥463,000
¥300,950
¥331,045(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
83029856NSP-20-15V1A3-1520【フルカットオフ】83.5~6.0161.5
¥436,000
¥283,400
¥311,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
83029707NSP-10-07V0A2-1510【フルカットオフ】81.5~4.080.75
¥342,000
¥222,300
¥244,530(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
83030915NSP-20-07V0A2-1520【フルカットオフ】81.5~4.080.75
¥352,000
¥228,800
¥251,680(税込)
取扱停止中
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする