10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる切削速度 加工機械 被削材に対応する通り穴用のタップです。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な汎用タップです。
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準寸法では突出し長さが不足するような場合に使用します。
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

無処理。汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):18●ピッチ:1●食付:5●全長(mm):100●ネジ長(mm):37.0●溝数:3●等級:REG P3●シャンク径(mm):14.0●首下長さ(mm):56●首径(mm):13.8 アズワン品番65-5739-94
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用のタップです
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

この無処理のタップは汎用的に使用できます。
仕様●径(mm):18●ピッチ:2●食付:2.5●全長(mm):100●ネジ長(mm):25●溝数:3●等級:REG P3●シャンク径(mm):14.0●首下長さ(mm):56●首径(mm):13.8 アズワン品番65-5738-95
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷

関連カテゴリ