カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(6)
  • BAHCO(バーコ)(56)
  • KITO(キトー)(40)
  • LEPLUS NEXT(44)
  • NSK(日本精工)(158)
  • PMC(80)
  • SAMTEC(50)
  • SMC(1,930)
  • SUS(エスユーエス)(132)
  • YAMAHA(ヤマハ)(87)
  • アイトス(50)
  • アルベ(チトセ)(40)
  • イハラサイエンス(54)
  • エスコ(49)
  • コガネイ(43)
  • プラス[家具](62)
  • 岩田製作所(43)
  • 椿本チエイン(40)
  • 進和化学工業(SHINWA)(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-2」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(17件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ドリル コートHS S柄 AGSUSS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGSUSS

    NACHI(不二越)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    4日以内出荷
    材質FMXコーティングAGコーティング
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥53,180税込¥58,498
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥33,668税込¥37,035
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥42,138税込¥46,352
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥39,063税込¥42,969
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)3.5管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥42,138~税込¥46,352~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥53,180税込¥58,498
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥53,180~税込¥58,498~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥53,180税込¥58,498
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
    質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)25作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)70防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥42,138税込¥46,352
    1台
    翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式デテント形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • 油圧機器 NACHI(不二越)

    油圧機器

    NACHI(不二越)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
  • SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥51,080~税込¥56,188~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥32,110~税込¥35,321~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形呼び径1最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形デザイン40
  • SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[357]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥42,138税込¥46,352
    1台
    翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
  • 油圧機器 NACHI(不二越)

    油圧機器

    NACHI(不二越)
    ¥42,210~税込¥46,431~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 油圧機器 NACHI(不二越)

    油圧機器

    NACHI(不二越)
    ¥42,210~税込¥46,431~
    1個
    翌々日出荷
  • SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥33,668~税込¥37,035~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥33,668~税込¥37,035~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥53,180~税込¥58,498~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥39,063~税込¥42,969~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    仕様インジケータライト付管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥42,138~税込¥46,352~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
  • 油圧機器 NACHI(不二越)

    油圧機器

    NACHI(不二越)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    備考インジケータライト付タイプウエット形ソレノイドバルブ最大流量(L/min)100最大使用圧力(MPa)35電源(DC-V)24配線方式集中端子箱形
  • ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥42,138税込¥46,352
    1台
    翌々日出荷から93日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
    質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
  • ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
  • SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥53,600~税込¥58,960~
    1個
    9日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥53,600~税込¥58,960~
    1個
    47日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥39,375~税込¥43,313~
    1個
    62日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥54,800~税込¥60,280~
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥54,800~税込¥60,280~
    1個
    88日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
関連キーワード
レジ袋sss特集