カテゴリ
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- SMC(33)
- KITO(キトー)(31)
- コノエ(16)
- 椿本チエイン(8)
- 澤村電気工業(6)
- スーパーツール(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 岩田製作所(3)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ユニット(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 日研工作所(2)
- 三菱マテリアル(2)
- TOTO(2)
- KSフィルター(2)
- ABB(2)
- ブランドをもっと見る
「ss1-24」の検索結果

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ
NACHI(不二越)¥335,400税込¥368,9401個42日以内出荷・圧力を面で受ける独自の半円筒スワッシュプレートにより、エネルギーの節約と、損失馬力の大幅低減を一挙に実現した省エネタイプです。油圧のコストダウンに大幅に役立ちます。・いたるところに独特の低騒音機構を採用、驚くほどの静かさと著しい作動特性の安定化を実現しました。用途圧力調整範囲 2~21MPa 最大吐出量 8~45cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 500~2000min┣sup┫-1┣/sup┫圧力調整範囲(MPa)【高圧側】3~21最高回転速度(min-1)2000最低回転速度(min-1)500