油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ

油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ - NACHI(不二越)油圧ポンプ 可変ピストンポンプ PVSシリーズ - NACHI(不二越)

・圧力を面で受ける独自の半円筒スワッシュプレートにより、エネルギーの節約と、損失馬力の大幅低減を一挙に実現した省エネタイプです。油圧のコストダウンに大幅に役立ちます。
・いたるところに独特の低騒音機構を採用、驚くほどの静かさと著しい作動特性の安定化を実現しました。

用途
圧力調整範囲 2~21MPa 最大吐出量 8~45cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 500~2000min┣sup┫-1┣/sup┫
圧力調整範囲(MPa)
【高圧側】3~21
最高回転速度(min-1)
2000
最低回転速度(min-1)
500
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
吐出量(L/min)
取付け方法
ポンプ容量(cm3/rev)
ポンプサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83051705PVS-2B-45W3S4-202圧制御形【1000min-1】45【1200min-1】54【1500min-1】67.5【1800min-1】81取付フランジ形~45PVS-2B
¥516,000
¥335,400
¥368,940(税込)
42日以内出荷
返品不可
83051721PVS-2A-35R3A2-12ソレノイドカットオフ制御形【1000min-1】35【1200min-1】42【1500min-1】52.5【1800min-1】63取付足形~35PVS-2A
¥387,000
¥206,400
¥227,040(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする