カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- EVANS(19)
- TRUSCO(8)
- ウッドワン(7)
- brembo(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ユタカメイク(2)
- 安全興業(2)
- JTC(2)
- EFFORT(エホート)(2)
- 武蔵エンジニアリング(2)
- トップ(2)
- Vesrah(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- アイネックス(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「tt-13」の検索結果

油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ
NACHI(不二越)¥352,950~税込¥388,245~1個42日以内出荷・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。用途最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫最高使用圧力(MPa)30定格使用圧力(MPa)21最高回転速度(min-1)2000ポンプの種類ダブルポンプ