カテゴリ
- 切削工具(303)
- 農業機械(230)
- 自動車純正部品(162)
- 制御機器(92)
- バイク純正部品(75)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- メカニカル部品(42)
- 作業工具(42)
- 自動車補修部品(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 機構部品(22)
- バイク部品(19)
- オフィス家具(18)
- 建築金物(16)
- 物流用品(14)
- 事務用品(14)
- 科学研究・開発用品(11)
- 測定用品(10)
- 梱包用品(6)
- 電気材料(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 電動工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 清掃用品(5)
- 作業服(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 塗料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- Festo(25)
- HAKKO(白光)(8)
- MAZDA(マツダ)(103)
- SMC(18)
- TOKIO(藤沢工業)(9)
- WIDIA(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- アカギ(8)
- エスコ(35)
- カクダイ(12)
- タイテックス(88)
- ニッサン(13)
- ミツビシ(41)
- ワルター(185)
- 三菱電機(23)
- 日東工業(20)
- 旭精工(21)
- 河村電器産業(16)
- ブランドをもっと見る
「a-154」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(160件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72167895-260212-02.jpg)
オーバンド1kg袋
共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781ケース(10袋)当日出荷から32日以内出荷アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。厚さ(mm)1.1
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から45日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化
セメダイン(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1本(3g)ほか当日出荷から翌々日出荷タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ用カップリングパッキンシリーズ
工進¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として材質ゴム(CR)
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)
倉敷化工(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から7日以内出荷構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ラッチ式大型平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ゴムパッキンによる防塵構造です。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 取付けにA-154と互換性があります。用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)810標準色ブラック最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ焼付塗装鍵200タキゲンコード02005
オールステンレス 厨房カッター
ウエダ製作所(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷かぼちゃ、魚などの荒切り落としに便利です。ステンレスの刃、台により丸洗いOKです。材質刃部:ステンレス鋼台、柄部分:18-8ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×100刃厚(mm)3刃渡り(mm)265TKG品番9-0686-0101TKG品番(2017)6-0607-1101
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴


エンド
Panasonic(パナソニック)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷ケーブル引き出し用ノックアウト付。キャップ取り付けワンタッチ。用途メタルモール終端の閉そくに使用します。形状エンド質量(kg)0.014種類A型
アルミニウム板材
アズワン¥4,712税込¥5,1831個当日出荷から7日以内出荷軽量で耐食性・加工性に優れています。材質AL(アルミニウム)寸法(mm)400×600比重約2.70溶融点(℃)659(目安値)
M式アンカーセパ
タナカ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン
ファミリー・ライフ¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から9日以内出荷パタパタたためて省エネ。間仕切りレースカーテン!!。省エネ・断熱・ワイドタイプ。開け閉めしやすく目隠しや間仕切りに便利。たたむとすっきりコンパクトなジャバラ式で場所をとりません。リビング・階段の間仕切りに!!玄関にも!!。エレガントなローズ柄。ハサミでカットして長さ調整。タテ・ヨコに約10cm間隔でカットできます。150cmワイド幅。丸洗いOK!(ネット使用)材質ポリエステル100%
EパワーVベルト
三ツ星ベルト¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
...








![オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72167895-260212-02.jpg)