1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法A(mm)220.7 寸法B(mm)246 寸法C(mm)107.95 寸法D(Φmm)101.6 寸法E(mm)1 寸法F(mm)114.3 寸法H(mm)140 寸法I(mm)61.7 寸法K(mm)16 寸法N(mm)16 寸法Q(mm)195.5 寸法S(mm)12.7 寸法T(mm)53 寸法d1(Φmm)22 寸法d2(Φmm)11 寸法d3(Φmm)146 寸法d4(Φmm)40 付属品ボルト:TB-12×30 2個ワッシャ:WP-12 2個 適合シングルポンプ:IPH-3 質量(kg)5.5 寸法PM12
1台
9,998 税込10,998
欠品中

関連カテゴリ