カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • モノタロウ(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • Kawasaki(4)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • New-Era(ニューエラー)(1,504)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • ParkerTAIYO(76)
  • SMC(257)
  • TDT(田野井)(14)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • エスコ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • カナフジ電工(3)
  • クリスタルアイ(4)
  • コガネイ(616)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(4)
  • ホンダ(5,521)
  • ミヤコ自動車(3)
  • 三菱ふそう(1,394)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zc-03」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥115,700税込¥127,270
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    ・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。
    タイプ標準形パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])~25
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 Z C3すきま NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台 Z C3すきま

    NACHI(不二越)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 Z C3すきま NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200番台 Z C3すきま

    NACHI(不二越)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま

    NACHI(不二越)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ NACHI(不二越)

    DSS22デザインシリーズ 集中端子箱形ソレノイドコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    1個
    欠品中
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁