高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。
用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。
使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース
映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
消費電流(mA)約50
撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ
画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170°
最低照度(Lux)0.3
作動温度(℃)-30~+85
防水性IP68
仕様122万画素 1280(H)×960(V)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。
カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。
防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。
様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱!
※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。
バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
用途高解像度広角度ミニボールカメラ
質量(g)24(コード含む)
長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)
保護等級IP68
有効画素数92万画素
使用電源(V)12
消費電力(mA)40
設置形態フロント・バック・サイドビュー
最低被写体照度(Lux)0.3
画角水平194°垂直142°対角206°
動作温度範囲(℃)-30~85
映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード