「自動車 led 電球」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途マップランプ、ルームランプ
形状G14
1個(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途ラゲッジランプ、ルームランプ
形状T10×31/T8×28
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途マップランプ、ルームランプ
形状T10
1個(2個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途ポジションランプ、ライセンスランプ
形状T10(拡散クリアレンズ付き)
1個(2個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。
用途バニティランプ
形状T6.3×30
1個(2個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ルームランプの形状に合わせてLEDを配置、バルブだけの交換とは違う快適な車内を演出。LEDに交換すると車用電球の消費電力が1/2以下になり、バッテリーの負荷が軽減されます。特に夜間、電球色に比べ白く明るく光りますので鞄の中の探し物や、読み書きに最適です。
用途スーパーLEDルームランプⅡ
セット内容フロントランプ×2●セカンドランプ×2●サードランプ×1●ラゲッジランプ×2
型式CV1W
定格電圧(V)12
寿命約6000時間
保証期間1年
適合車種デリカ D:5クリーンディーゼル車
年式H31/2~
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内
用途車種別専用LEDルームランプセット
ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用!
放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。
LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、
(約50000時間)のスーパーロングライプを実現!
高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)
仕様車検対応
材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム
消費電力(W)30
電源電圧12V/24V
色温度(K)6000
寿命約50000時間
保証期間3年保証
光束(Lm)3200
LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)
動作温度範囲(℃)-40~+90
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード