車両中継ハーネスを利用して、市販ナビゲーションと市販バックカメラを接続出来ます。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
電源(V)DC12
市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。
電源(V)DC12
適合日産純正ディーラーオプションナビゲーションシステム対応
コード長さ(mm)150
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
車両オプションコネクターから簡単安全に電源や信号線の取り出しができます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。
車両純正中継ハーネスを使用し、市販ナビゲーションと市販カメラを接続することが出来ます。
電圧(V)DC12
適合車種日産 NV350キャラバン:純正バックカメラ非装着車
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
車両純正中継ハーネスを使用し、市販ナビゲーションと市販のバックカメラを接続する事が出来ます。
電圧(V)DC12
適合車種トヨタ アルファード3#系・ヴェルファイア3#系・ハリアー6#系(オーディオレス且つ純正バックカメラ非装着車に限る)
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
車の純正・市販ナビ・モニターと市販バックカメラを簡単接続
フォレスターの車両純正中継ハーネスを使用し、市販バックカメラを簡単接続
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
車の純正・市販ナビ・モニターと市販バックカメラを簡単接続
カムリ車両純正中継ハーネスを使用し市販ナビ・モニター・市販バックカメラを簡単接続
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
電源(V)DC12
適合日産純正ナビゲーションシステム非装着車用
コード長さ(mm)250/250
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
車の純正・市販ナビ・モニターと市販バックカメラを簡単接続
インプレッサの車両純正中継ハーネスを使用し、市販バックカメラを簡単接続
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
車の純正・市販ナビ・モニターと市販バックカメラを簡単接続
キャラバン NV350に車両純正中継ハーネスを使用し、市販バックカメラを簡単接続
1個
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
車両のステアリングスイッチを利用し外部入力機器の操作が行えます。特にメーカーナビゲーション等、外部入力で使用する地上デジタルチューナーの選局等をステアリングスイッチで行えますので、純正感覚で使用して頂けるようになります。
用途トヨタ車用
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
車両のステアリングスイッチを利用し外部入力機器の操作が行えます。特にメーカーナビゲーション等、外部入力で使用する地上デジタルチューナーの選局等をステアリングスイッチで行えますので、純正感覚で使用して頂けるようになります。
用途ホンダ車用
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
純正ステアリングの「音量スイッチ(UP/DOWN)」「選曲・選局スイッチ」「音声操作スイッチ」「通話開始/終了スイッチ」でステアリングスイッチ学習機能付き市販ナビゲーションの操作が可能に!
日産ノート(E13/SNE13)のステアリングスイッチ信号は従来の方式と異なり、車両のメーター裏C/Uを経由してCAN通信方式へ変換された信号が「メーカーオプション」及び「ノート専用ディーラーオプション」ナビゲーションと通信・連動しています。このため、市販ナビゲーションで使用出来るステアリングスイッチ信号線がナビゲーション裏に存在せず、市販ナビゲーション取付時には、ステアリングスイッチと連動できない車両の仕様ですが、本製品を装着することでナビゲーション裏へ取り出し、連動が可能になります。
スイッチ切替タイプ
使用電源(V)12
保証期間1年
適合車種日産 ノート E13/SNE13(R3/1~)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
アイドリングストップ機能付の車両は、イグニッションON 時にアイドリングストップ機能をOFFにしても、再度イグニッションON にすると強制的にONに戻ってしまいます。本製品を装着するとイグニッションON → OFF時のアイドリングストップ機能のON又はOFFを記憶しており、毎回、アイドリングストップスイッチ操作を行う必要が無くなります。車両スイッチへ直接施工することで、後付けスイッチを使用せず、車室内の美観を損ないません。アイドリングストップ機能をお使いになる時には、アイドリングストップスイッチを押すだけで機能復帰し、設定を記憶します。
暑い夏も寒い冬もエアコンの冷暖房がしっかり効いて、車内は1年中快適です。エアコンを止めないので雨天時などの湿度の高い日でも窓ガラスがくもりにくくなります。繰り返されるエンジン再始動を減らすので、バッテリーの負担とお財布の負担を軽減します。信号で停車しても、エンジンを止めないので発進のタイミングが遅れません。
ウインカーレバーを軽くワンクリックするだけでウインカーを3~5回だけ点滅させ、その後は自動で消灯します。ウィンカーの点滅回数は3回・4回・5回の3種類から、お客様のお好みで選択できます。ユーロブリンカー点滅作動中にレバーを反対側にワンクリックすると点滅がキャンセルされる、点滅キャンセル機能を搭載しています。純正状態に戻せる純正復帰機能(OFFモード)も搭載しています。本製品 【 ユーロブリンカーシステム 】 は欧州車に多く採用されている 「ワンアクションウインカー」 機能を、その機能が設定されていない車両へ装着することが出来る製品です。ワンアクションウインカー機能とは、ウインカーレバーを1回だけロック手前まで倒すと、設定された回数でウインカーが点滅する機能で、車線変更などの際に非常に便利です。ウインカー消し忘れによる周囲への誤認事故防止にも効果を発揮します。
ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用!
放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。
LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、
(約50000時間)のスーパーロングライプを実現!
高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)
仕様車検対応
材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム
消費電力(W)30
電源電圧12V/24V
色温度(K)6000
寿命約50000時間
保証期間3年保証
光束(Lm)3200
LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)
動作温度範囲(℃)-40~+90
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
電源(V)DC12
適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応
コード長さ(mm)450
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。
カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。
防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。
様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱!
※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。
バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
用途高解像度広角度ミニボールカメラ
質量(g)24(コード含む)
長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1)
保護等級IP68
有効画素数92万画素
使用電源(V)12
消費電力(mA)40
設置形態フロント・バック・サイドビュー
最低被写体照度(Lux)0.3
画角水平194°垂直142°対角206°
動作温度範囲(℃)-30~85
映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード