ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用!
放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。
LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、
(約50000時間)のスーパーロングライプを実現!
高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)
仕様車検対応
材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム
消費電力(W)30
電源電圧12V/24V
色温度(K)6000
寿命約50000時間
保証期間3年保証
光束(Lm)3200
LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)
動作温度範囲(℃)-40~+90
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード