安全保護具・作業服・安全靴 (78) バイク用品 (8,344) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: Kawasakiブランド: SWANSすべて解除
ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki (23件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格 DOT4 液色 透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasaki (2件のレビュー) 欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 1L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasaki (62件のレビュー) 欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途 4サイクルエンジン用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki (12件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki (43件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
リアショックオイル K2C Kawasaki (8件のレビュー) 7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 純正品番 J5002-0008、J45024-0002 SAE 5W相当 危険物の性状 非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasaki (18件のレビュー) 欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途 4サイクルエンジン用 種類 全化学合成油 JASO規格 MA
スポーツサングラス SAMV SWANS (2件のレビュー) 当日出荷
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~
「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。
調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。
あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ
耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。
宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。
有害な紫外線から眼を護る
SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。
長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
フィット感を高める
調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。
可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能 UVカット 仕様 ノーズ調節可能 付属品 セミハードケース、取扱説明書 適合 大人用 質量(g) 17 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート 紫外線透過率(%) 0.1以下 寸法(高さH×幅W)(mm) 40×140 紫外線カット 99.9%以上
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasaki (9件のレビュー) 9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分 ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤 使用方法 ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
EZBLE-FOAM2 SWANS 欠品中
TALON (タロン)日本人ライダーのための最高のゴーグルSWANS のハイエンドモデル「TALON」。その名の由来となるフレームから飛び出したトリガーパーツはフルフェイスヘルメットを始めとした様々なヘルメットに対応し、完璧なフィッティングを実現。また、新開発の交換式フォーム〔EZ-Ble Foam〕など新機能満載のハイスペックモデルとなっている。MX-TALON専用 EZブルフォームフォームが劣化した際に交換するためのパーツです。スペアとして購入し交換して使用することで、清潔な状態を保てます。
フォークオイル 00M01 Kawasaki 13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 4L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4000mL 危険物の性状 非水溶性
ロングライフクーラント Kawasaki (6件のレビュー) 8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色 緑 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
メガネストラップ A-63 SWANS 6日以内出荷
メガネストラップA-63お使いの眼鏡に装着し、スポーツ中の眼鏡のズレを抑えます製品特長SWANSスポーツバンド激しい運動でも眼鏡やサングラスがズレ落ちるのを防ぎます。装着も簡単で、お好みの長さに調節できます。バックル式なので着脱も便利。お好みの3色の中からお選びください。
クリップオン CP30 SWANS 6日以内出荷
クリップオン CP30眼鏡の上に取り付けるモデル製品特長お使いの眼鏡に取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
スプレーペイント Kawasaki (21件のレビュー) 当日出荷
主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。
色 ライムグリーン 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 純正品番 J5012-0005-7F 危険物の性状 非水溶性