1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION SIN スペアレンズ。L-LI SIN-0066 CSK。交換パーツ(対応モデル:LION SIN)。エッジの効いたデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。調光クリア to スモーク。紫外線量が少ないところではクリアレンズの状態で、確実な視界をサポート。紫外線量が多くなると、自然な色調を保持できるスモークへと変化し、晴天時の眼を守ります。1本で天候に合わせてレンズカラーが変化するため、特に自転車通勤や荷物を増やしたくない遠征時などに最適のレンズです。※調光レンズは、室内や紫外線カットのガラスを使用した自動車の車内などでは、レンズの色が変わりません。(クリアのままです。)。明るい場所であっても紫外線がレンズに当たらない状況では色の変化は少なくなります。気温が高い状況では色がつきにくい場合があります。また気温が低い場合は色がつきやすくなります。
レンズ色0066/調光クリア to スモーク レンズ形状【カーブ】8 レンズフォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS 対応LION SIN 可視光線透過率(%)88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。 材質(レンズ)ポリカーボネート 対象大人用(男女兼用モデル) 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷