8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ樹脂配合による高い密着性。優れた防錆効果。
用途内部鉄部の不陸調整、仕上げ用。 特性防錆 主成分エポキシ樹脂 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターナショナルペイントIP 水性メタルコート 艶あり
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 プライマーレス仕様が可能。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。 防火材料等認定。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。 使用場所屋内外兼用 特性防火、艶あり、耐候 主成分アクリル樹脂 主な用途鉄、トタン、ステンレス 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

インターナショナルペイントIPパテ 青缶
優れた研磨性、作業性。 防火材料等認定。
用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用 特性防火 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターナショナルペイントIPビスパテ
キメが細かく、きれいな仕上がり。
用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超厚付けから仕上げまで可能。 防火材料等認定。
用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。 使用場所屋内外兼用 特性防火 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(12L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターナショナルペイントIPメジパテ
優れた作業性、研磨性。
用途超厚付け・仕上げ兼用。超厚付けから仕上げまで可能。 特性研磨 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3L)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターナショナルペイントIP 水性メタルコートSi
水性1液特殊アクリルシリコン樹脂塗料。 水性金属外部専用塗料。 優れた高耐候性、光沢性、光沢保持性。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 特殊UV抑制効果。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。 使用場所屋外用 特性耐候 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途鉄、トタン、ステンレス 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

水性1液特殊アクリル樹脂サビ止め塗料。 疎水性塗膜と顔料防錆との相乗効果により高い防錆性を発揮。 IP水性メタルコートSiにも使用可能で外部におけるオール水系化を実現。
特性サビドメ 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)