8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刺激性・薬剤臭が少ないので安全性が高く施工が容易です。 これまでの防蟻剤とは異なり、コンクリートやアルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。 20倍希釈型(水)なので経済的です。 蒸気圧が低いので揮発移行性はほとんどなく、散布濃度が低いため、居住者や周辺への影響はほとんどありません。 これまでの防蟻剤にくらべ、魚毒性が低いので周辺環境への影響が少なくなります。 光や温度、土壌中での安定性が高く、また土壌への吸収性が高く、残効性が優れ、土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に 成分油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合) 淡黄色透明 希釈倍率20倍(1m2あたり3Lの場合) 主な用途コンクリート 標準使用量帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り1Lとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り3Lとする。 外観淡黄色透明油状液体 希釈剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8L 特性防虫 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8L)
4,598 税込5,058
当日出荷

希釈の手間が無く、そのまま散布するだけで白アリの防除・殺虫ができます。 白アリスーパーシリーズによる、木部処理と併用すると、より効果的です。 これまでの防蟻剤に比べ、魚毒性が低いので、周辺環境への影響が少なくなります。 これまでの防蟻剤とは異なり、アルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。 光や温度、土壌中での安定性が高く、残効性が優れ土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に 成分油性 使用方法(1)施工箇所を清掃し、トンボなどを用い整地してください。(2)帯状散布の場合は、布基礎側や束石側を深く整地し、立上り側の処理層が厚くなるように散布してください。(3)面上散布の場合は、帯状と面状の接点面に段差が生じないように、処理面を合わせるように散布してください。(4)散布表面が均一になっていない場合は、板切れやコテなどを用いて表面を平らにしてください。 淡黄色 主な用途木部 標準使用量帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り0.2kgとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り800g~1kgとする。 外観淡黄色粒状 危険物の類別非危険物 特性防虫
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白アリスーパー土壌用SC50 吉田製油所 動画あり
土壌処理用の白アリ予防駆除剤です。 水で希釈して使用するので環境に優しい水性製品です。 2種類の防蟻成分配合により、即効性で広範囲に長期的効果があります。 低臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤
用途水で50倍に希釈して建築物の床下基礎内側、束石、配管立ち上がりの周囲20cmに散布してください。 詳しくは日本しろあり対策協会のホームページをご確認ください。 仕様劇特物対象外 淡褐色 液性水性 標準使用量50倍希釈時(m2あたり):3~5L 有効成分ピリプロール(防虫剤)2.5%、アセタミプリド(防虫剤)0.5% 臭気低臭 効果約5年
1本(400mL)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白アリミケブロック(希釈済み) 吉田製油所 動画あり
低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
1缶(2L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(社)日本しろあり対策協会認定薬剤使用の環境にやさしいシロアリ防除薬剤です。 防蟻剤として非エステルピレスロイド系化合物シラフルオフェンを使用。 白蟻など木材害虫に対して、接触毒及び食毒の殺虫作用を示し、合成ぴレスロイド剤に匹敵する殺虫効果を発揮します。 木材防腐剤の配合により、木材の腐れを防止します。 耐アルカリ性がよく、アルカリ条件下での各種建材への使用が可能です。 殺虫効果が安定しており、残効性及び即効性に優れています。 人畜に対しては低毒性であり、シロアリに対しては大きな殺蟻力があります。 揮発性が極めて低いので居住者、作業者、周辺環境に影響がほとんどありません。 有効成分のシラフルオフェンは水稲・果樹・野菜の農薬として広く使用されている殺虫剤です。 これまでの防蟻製剤と比べ薬剤臭、溶剤臭がほとんどありません。
成分油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合) 特性耐アルカリ 主な用途 標準使用量300mL/m2 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(2.5L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性白ありスーパー 家まわり用 吉田製油所 動画あり
家まわりの土壌処理用シロアリ予防駆除剤です。 従来の土壌処理用シロアリ予防駆除剤と比較して、土壌吸着性(土に吸着されて周囲に広がらない性質)が高く、有効成分が処理部分に強く定着し、周囲に拡散しない為、環境汚染をする危険性が低いです。
用途【使用方法】 建物の基礎周りの地面を15cm~20cm。深さ15cm~20cm掘り、溝の長さ1mあたり1Lを散布してください。 散布後は本剤が染み込むまで待ってから土を埋め戻してください。 犬走(建物の周囲のコンクリート土間がある場合は、その外側に使用してください。 床下に入れる場合は基礎の内側、束石の周囲に散布すると更に効果的です。 液性水性 標準使用量溝の長さ1mあたり1L 臭気低臭
1個(4L)ほか
5,190 税込5,709
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低臭速乾で作業性が良いシロアリ駆除剤です。 防蟻性だけでなく、防腐防かび効果もあります。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 JISK1571適合品
主な用途 標準使用量300mL/m2 乾燥時間(時間)48(20℃時) 使用後の手入方法刷毛:水洗い 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液不要 特性防腐、防カビ、速乾
1缶(2L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白アリミケブロック#50(原液) 吉田製油所 動画あり
低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 水19.6Lに対し薬剤1本(400ML)を添加してよく混合してください。 混合した薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に塗布または吹き付けて下さい。 仕様劇特物対象外 塗り面積(m2)約66.7 希釈倍率50 液性原液は油性、希釈後は水性 主な用途木部処理用白アリ予防駆除剤 有効成分ジノテフラン(防虫剤)5%、F69(木材防腐剤)5% 標準塗布量300ML/m2 乾燥時間(時間)(20℃):約48
1箱(400mL)
13,980 税込15,378
4日以内出荷