11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白アリミケブロック(希釈済み) 吉田製油所 動画あり
低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
1缶(2L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。 黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。 即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。 防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。 蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。 特性防腐、防虫 使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。 タイプ油性 塗り面積(m2)1 塗布面積(m2)約1 外観淡黄色透明液体
1本(300mL)
1,080 税込1,188
欠品中

床下での作業性を考慮したコンパクト設計です。 専用ノズルで手の届かない隙間まで処理できます。 油性・水性どちらにも対応しています。 予備パッキンを同梱しています。
関連資料(1.79MB)
1個(4L)
5,790 税込6,369
4日以内出荷

白アリミケブロック#50(原液) 吉田製油所 動画あり
低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 水19.6Lに対し薬剤1本(400ML)を添加してよく混合してください。 混合した薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に塗布または吹き付けて下さい。 仕様劇特物対象外 塗り面積(m2)約66.7 希釈倍率50 液性原液は油性、希釈後は水性 主な用途木部処理用白アリ予防駆除剤 有効成分ジノテフラン(防虫剤)5%、F69(木材防腐剤)5% 標準塗布量300ML/m2 乾燥時間(時間)(20℃):約48
1箱(400mL)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

吉田製油所白アリ通行止め
ホウ酸塩を水で溶かして使う、安全性の高い白アリ予防剤です。 白アリだけでなく、ヒラタキクイムシなどの外注、ナミダタケ、カワラタケ、オオウズラタケなどの木材腐朽菌から木材を保護します。
用途【使用方法】 1.容器内の指定の水位まで水を入れ、次に「白アリ通行止め」を入れてください。 2.必要な場合は、付属の着色剤を入れて着色してください。 3.付属のかくはん棒でよくかき混ぜ、溶解してください。冬期で水が冷たい場合は、溶けにくいことがありますので、ぬるま湯を使用してください。 4.刷毛で必要な部分に塗布してください。樹脂を多く含むなど、吸い込みの悪い木材には、二度塗りしてください。 5.木造住宅の防虫防腐処理は、一般の白アリ防除剤と同様に、基礎天端から1m以内の木部の見え隠れ部分に、塗布してください。 仕様付属着色料(色):オレンジ 容量(L)(溶解後)約2.7 容量(g)(粉体)450 塗り面積(m2)(溶解後)約20
1個(450g)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

特殊ノズルで小さな穴やすき間にも薬剤を吹き込むことができます。シロアリだけでなくヒラタキクイムシ、シバンムシなどの木材害虫にも効果があります。防虫・駆除、木材防腐効果があります。
クリヤ 効能木材害虫の予防・駆除 / 木材防腐 臭気 性状エアゾール
1本(300mL)
799 税込879
4日以内出荷

白アリスモークマン 吉田製油所 動画あり
床下に置いて着火するだけの簡単施工。 煙の力ですみずみまで薬剤が行きわたります。 ヤマトシロアリ、イエシロアリ等の地下白アリの予防に。
用途【使用方法】 1.換気口を養生テープ等でふさいでください。 2.排水管の隙間を養生テープまたは濡れタオルなどでふさいでください。 3.床下に設置します。この時、できるだけ奥に向けてください。 4.付属のスリ板で着火します。 5.床下収納庫のフタを閉め、2~3時間は屋外に出てください。 6.くん煙終了後は、窓を開けて充分換気をしてください。 容量(g)100 適合床面積15~20(坪) 臭気低臭(処理時は刺激臭) 性状燻煙剤 施工面積(m2)50~70
1缶(100g)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

クリヤ 臭気 性状エアゾール 効果木材害虫の駆除・予防 / 木材防腐
1本(300mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

水性白ありスーパー 家まわり用 吉田製油所 動画あり
家まわりの土壌処理用シロアリ予防駆除剤です。 従来の土壌処理用シロアリ予防駆除剤と比較して、土壌吸着性(土に吸着されて周囲に広がらない性質)が高く、有効成分が処理部分に強く定着し、周囲に拡散しない為、環境汚染をする危険性が低いです。
用途【使用方法】 建物の基礎周りの地面を15cm~20cm。深さ15cm~20cm掘り、溝の長さ1mあたり1Lを散布してください。 散布後は本剤が染み込むまで待ってから土を埋め戻してください。 犬走(建物の周囲のコンクリート土間がある場合は、その外側に使用してください。 床下に入れる場合は基礎の内側、束石の周囲に散布すると更に効果的です。 液性水性 標準使用量溝の長さ1mあたり1L 臭気低臭
1個(4L)ほか
5,190 税込5,709
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で希釈して使用するので環境に優しい水性製品です。優れた性能と安全性が証明された認定薬剤です。低臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます。耐アルカリ性が強く、コンクリートのアルカリで分解されません。(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤。(公社)日本木材保存協会認定薬剤
用途水で50倍に希釈して建築物の床下基礎内側、束石、配管立ち上がりの周囲20cmに散布してください。(詳しくは日本しろあり対策協会のホームページを参照ください) 淡褐色 液性水性 標準使用量50倍希釈液3~5/m2(原液60~100M/m2) 有効成分ポリプロール(防虫剤)2.5% 臭気低臭 毒劇区分対象外
1箱(1L)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

・ホウ酸を使用した安全性の高い防虫・駆除剤です。・有効成分のホウ酸塩は揮発しないため、室内の空気を汚染しません。また、分解しないため、長期間効果が持続します。・白アリに対して食害(食べて死ぬ)として作用。本剤を噴霧した木材を白アリの被害から守ります。
用途木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除と予防に。 成分エチレングリコール、八ホウ酸ニナトリウム四水和物、水 使用方法・塗料やワックスの塗っていない未処理の木部に、よく染み込むように噴霧してください。・噴霧面とノズルの間に10cmの間隔をあけて噴霧してください。・噴霧後、1週間を目途に再噴霧するとより効果的です。 容量(mL)400 液性水性 危険物の類別非危険物 使用面積(m2)約2.7
1個(400mL)
1,598 税込1,758
9日以内出荷