4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白アリスーパー土壌用SC50 吉田製油所 動画あり
土壌処理用の白アリ予防駆除剤です。 水で希釈して使用するので環境に優しい水性製品です。 2種類の防蟻成分配合により、即効性で広範囲に長期的効果があります。 低臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤
用途水で50倍に希釈して建築物の床下基礎内側、束石、配管立ち上がりの周囲20cmに散布してください。 詳しくは日本しろあり対策協会のホームページをご確認ください。 仕様劇特物対象外 淡褐色 液性水性 標準使用量50倍希釈時(m2あたり):3~5L 有効成分ピリプロール(防虫剤)2.5%、アセタミプリド(防虫剤)0.5% 臭気低臭 効果約5年
1本(400mL)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で希釈して使用するので環境に優しい水性製品です。優れた性能と安全性が証明された認定薬剤です。低臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます。耐アルカリ性が強く、コンクリートのアルカリで分解されません。(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤。(公社)日本木材保存協会認定薬剤
用途水で50倍に希釈して建築物の床下基礎内側、束石、配管立ち上がりの周囲20cmに散布してください。(詳しくは日本しろあり対策協会のホームページを参照ください) 淡褐色 液性水性 標準使用量50倍希釈液3~5/m2(原液60~100M/m2) 有効成分ポリプロール(防虫剤)2.5% 臭気低臭 毒劇区分対象外
1箱(1L)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

水性白ありスーパー 家まわり用 吉田製油所 動画あり
家まわりの土壌処理用シロアリ予防駆除剤です。 従来の土壌処理用シロアリ予防駆除剤と比較して、土壌吸着性(土に吸着されて周囲に広がらない性質)が高く、有効成分が処理部分に強く定着し、周囲に拡散しない為、環境汚染をする危険性が低いです。
用途【使用方法】 建物の基礎周りの地面を15cm~20cm。深さ15cm~20cm掘り、溝の長さ1mあたり1Lを散布してください。 散布後は本剤が染み込むまで待ってから土を埋め戻してください。 犬走(建物の周囲のコンクリート土間がある場合は、その外側に使用してください。 床下に入れる場合は基礎の内側、束石の周囲に散布すると更に効果的です。 液性水性 標準使用量溝の長さ1mあたり1L 臭気低臭
1個(4L)ほか
5,190 税込5,709
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

希釈の手間が無く、そのまま散布するだけで白アリの防除・殺虫ができます。 白アリスーパーシリーズによる、木部処理と併用すると、より効果的です。 これまでの防蟻剤に比べ、魚毒性が低いので、周辺環境への影響が少なくなります。 これまでの防蟻剤とは異なり、アルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。 光や温度、土壌中での安定性が高く、残効性が優れ土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に 成分油性 使用方法(1)施工箇所を清掃し、トンボなどを用い整地してください。(2)帯状散布の場合は、布基礎側や束石側を深く整地し、立上り側の処理層が厚くなるように散布してください。(3)面上散布の場合は、帯状と面状の接点面に段差が生じないように、処理面を合わせるように散布してください。(4)散布表面が均一になっていない場合は、板切れやコテなどを用いて表面を平らにしてください。 淡黄色 主な用途木部 標準使用量帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り0.2kgとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り800g~1kgとする。 外観淡黄色粒状 危険物の類別非危険物 特性防虫
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)