4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など) 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 塗り面積(m2)0.8 主成分油性うるし 希釈剤カシューうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(80mL)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り 仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】 配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃) 鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H 塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢【500μm(wet)】90以上500μm 乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ストロンエース No.8は優れた塗膜物性を持ったポリウレタン塗料です。 この塗料はアクリルポリオール(A液)とイソシアネート(B液)とのウレタン結合により架橋し強い塗膜を形成します。 塗り肌がよく、光沢保持性が優れています。 作業性に優れており、スプレー時の微粒化が良く、ガンの運行がスムーズに行えます。 耐候性、耐水性、耐薬品性などの塗膜性能に優れています。
用途鉄道車両 主な用途鉄部 仕様【混合性(2液型)】良好:混合するのに支障がないこと、【テーピング性】常乾97H後、【塗膜の状態】良好:ワレ、フクレ、ハガレを認めないこと 配合A液:B液:シンナー=4:1:2~3、B液は08B液を使用してください。 主成分ポリウレタン塗料 粘度10~14秒(岩田カップNK-2) 指触乾燥時間(分)10~20 危険等級 希釈【シンナー】シンナーはストロンシンナーを御使用下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 可使時間(時間)【30℃】6 乾燥時間36時間、強制乾燥70℃×50分を目安 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)ほか
37,980 税込41,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途木工・その他 主な用途その他 仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下) 硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上 配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃) 主成分2液ポリウレタン型 塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)【at30℃】3 乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
37,980 税込41,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)