カテゴリ

  • 塗料(4)
絞り込み
ブランド
  • カシュー
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1,004)
  • azbil(旧:山武)(34)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
  • SK11(4)
  • 制研化学工業(3)
  • 千代田精機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 阪口製作所(2)
  • 内外ゴム(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • キンボシ(1)
  • 三興化学工業(1)
  • 明邦化学(1)
  • 土牛(1)
  • BEST[金物](1)
  • 三商(1)
  • 青木刃物製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-1500」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシューNo.1500刷毛用シンナー カシューカシューNo.1500刷毛用シンナーカシュー
6,298税込6,928
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
仕様【プライマー/サーフェーサー添加量】20~30%、【上塗添加量】20~30%塗装刷毛塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性下地処理【添加量】0~10%
カシュー 自然乾燥 サフェーサー カシューカシュー 自然乾燥 サフェーサーカシュー
3,298税込3,628
1缶(0.75kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
自然乾燥 サーフェーサーは、パテ研ぎ後の研ぎ足や素材の巣穴を埋めるのに適した、自然乾燥カシュー仕上げにおける土台となる下塗りです。ヘラ用の下地より顔料粒子のきめが細かく、自然乾燥カシューに対する吸込みも少ないため、上塗り後良好な塗膜外観が得られます。 塗膜外観、自然乾燥カシューとの付着性が良好で手塗り作業者に適した標準的な下塗りです。 スプレー塗装、刷毛塗りのどちらも可能であり、色味は褐色が勝ったグレーです。 素材の凸凹表面の調整に有効であり、肉痩せの防止や肉持ち性の向上にも効果があります。
用途漆器・工芸・建具・下塗りグレー仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】配合主剤/シンナー=100/20~50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30~50%、刷毛塗り:20~30%です。)塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120~200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カシュー 自然乾燥 NO.49 銀 カシューカシュー 自然乾燥 NO.49 銀カシュー
4,998税込5,498
1缶(0.5kg)ほか
21日以内出荷から22日以内出荷
カシュー自然乾燥 NO.49 銀は、玉虫塗り系などの下塗りとして使用される銀箔調塗料です。
用途漆器・工芸・上塗りNO.49 銀仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り/【主剤】豆缶:既調合品ですのでそのままシンナーで希釈し使用してください。、500g缶以上:カシュー銀色用クリヤーと銀ペーストが別になっているので、『カシュー銀色用クリヤー/銀ペースト=100/20』で配合して下さい。(配合の際には、一度に混合しないで初め銀粉の倍量のカシュー銀色用クリヤーで充分に攪拌混合し、その後に全量で混合すると容易に混合できます。)、【シンナー】主剤/シンナー=100/100~200塗装スプレー、刷毛塗りにおいて30~50g/m2で塗装してください。吐出量をしぼり、薄く重ねて塗装するとより良好な仕上がり外観となります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カシュー 自然乾燥 カシューカシュー 自然乾燥カシュー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(0.5kg)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性