「シルク印刷用インク」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シルクスクリーン制作に。
ターナー色彩にはシルクスクリーン印刷の専門企業向けに製品を開発してきた歴史があります。アクリル絵具に混ぜると、シルクスクリーンのインクになります。絵具の乾きを遅らせ、乾燥によるスクリーンの目詰まりを防ぎます。
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
特性耐水
使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2
主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
絵具の粘度をそのままに透明感を。
絵具の増量に最適です。絵具の粘度はそのままに、透明感を調整することもできます。透明性にすぐれ、黄変しにくい樹脂を使用しています。
色レギュラー ジェルメディウム
タイプツヤあり
短期屋外用看板塗料です。
舞台映像美術でよく使用されています。
用途短期屋外看板に。
使用場所屋外
容量(L)3
乾燥時間(時間)2
指触乾燥時間(時間)2
塗り重ね可能時間(時間)2
標準重ね塗り回数(回)2
塗布面積(m2)20
危険物の類別非危険物
ぼかしやグラデーション技法に。
絵具と混ぜると乾燥を遅らせるとともに、透明性、流動性が増し、光沢感が得られます。グレージング技法に最適です。
色グレージングメディウム
関連キーワード