「ミモザ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント! お庭やベランダなど屋外でも使用できます。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来のペイント 落ち着いたアンティーク調の色調を再現 各メディウムも全て水性で安心安全、乾燥後は耐水性に クリーミーな質感で塗りやすく、乾くとマットな仕上がり
用途木部、紙、金属※、モルタル※(※下地処理にミルクペイント/マルチプライマーを使用) 特性耐水 使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いでください。(2)使用前によくかき混ぜて、原液のままご使用ください。(3)筆、刷毛等で塗ります。(4)一度に塗りすぎないようにして下さい。2回塗りできれいに仕上がります。 主な用途木、紙、金属 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 心をはずませるような、ビビッドでインパクトのあるカラーバリエーション。より自分らしく個性的に、スタイルのある空間を表現します。
特性速乾 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
1缶(500mL)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

オールドウッドワックスと重ね塗りすることで色に奥深さや厚みが出る下地材です(※ウォーターベースコートのみでの使用も可能です)。・木目を生かした美しい仕上がり。・浸透性に優れ、ムラになりにくく色あせしません。・水性なので、嫌な臭いもなく安心して使うことができます。
用途無塗装屋内木部用 種類水性 主な用途屋内木部 塗り面積(1回塗り)(m2)約2(1本あたり)
1本(100mL)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)