布に描くときにすぐれた耐水性と耐候性をもつ柔軟な布用メディウムです。絵具と同量2倍程度を混ぜてお使いください。布への定着力を強め、洗濯しても色落ちしにくくなります。塗りにくい場合は少量の水を加えてください。
1個(160mL)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
なめらかで透明感を出す表現に。
塗膜にはツヤがあり、粘度は低く、すぐれた耐水性と耐光性があります。多く混ぜるほど透明感がアップ。接着力が強く、コラージュ技法に最適です。透明性にすぐれ、黄変しにくい樹脂を使用しています
色ソフト ジェルメディウム
タイプツヤあり
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。
ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。
クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。
アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。
トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。
ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。
ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。
マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。
ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)
主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス
危険物の類別非危険物
不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
布えのぐでシルクスルリーン印刷するためのメディウムです。このメディウムを混ぜると絵具がスムーズに布へ移動し、きれいにシルクスクリーン印刷ができます。
用途布えのぐのシルクスルリーン印刷用メディウム。
成分合成樹脂(アクリル)
使用方法布えのぐとシルクスクリーンメディウムを1:1で、よく混ぜてお使いください。
性質水性
アズワン品番64-5138-48
危険物の類別非危険物
特性ツヤ消し
1本(100mL)
¥488
税込¥537
当日出荷
ツヤのあるポーリングに。
粘度が低く、さらさらとしたメディウムで、絵具が混じり合わずポーリングに適しています。乾燥後は透明になり、ツヤが出ます。プロアーティストと試作を重ね、平滑性や粘度などの最適化を図りました。大容量タイプで初めてのポーリングに最適です。
タイプツヤあり
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。
乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。
紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。
有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。
立て看板、ポスター、ディスプレイに。
舞台装飾、立体造形に。
特性耐水
使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。
標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2
主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
超軽量で不透明な盛り上げに。
単独で使用しても、U-35製品と併用しても、硬質かつ柔軟な塗膜ができます。
色調はオフホワイトで、ライトモデリングペーストより不透明で半ツヤです。
他のメディウムに比べて、ヤセが少なく盛り上げに最適です。
用途盛り上げ
色モデリングペースト
タイプツヤ消し
油絵具の乾燥をだんぜん速くします。受験制作やスケッチ旅行など、お急ぎの時にピッタリです。多量に混ぜてもヒビ割れたりしません。油絵具の透明感、固着力、柔軟性を高めます。
1個(170mL)
¥1,300
税込¥1,430
3日以内出荷
絵具の粘度をそのままに透明感を。
絵具の増量に最適です。絵具の粘度はそのままに、透明感を調整することもできます。透明性にすぐれ、黄変しにくい樹脂を使用しています。
色レギュラー ジェルメディウム
タイプツヤあり
マットなポーリングに。
水飴状の粘り気を持ったメディウムで、絵具が混じり合わずポーリングに適しています。乾燥後は透明になり、ツヤのない薄く平滑な塗膜となります。プロアーティストと試作を重ね、平滑性や粘度などの最適化を図りました。大容量タイプで初めてのポーリングに最適です。
タイプツヤ消し
布えのぐのグラデーション(ぼかし)をするときに混ぜるときれいに仕上がる補助剤です。水の代わりに使用することで、定着力を弱めることなく、色を薄めることができます。
用途布えのぐを水で薄めずにグラデーション(ぼかし)が出来ます。
成分合成樹脂(アクリル)
使用方法目安として、布えのぐ:2に対して、メディウム:1をよく混ぜてご使用ください。
性質水性
アズワン品番64-5138-47
危険物の類別非危険物
特性ツヤ消し
1本(20mL)
¥288
税込¥317
3日以内出荷
ツヤ消し・透明性・粘度調整に。
絵具に混ぜると透明性と定着力が高まり、混ぜる量に比例して光沢を抑えます。
色マットメディウム
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント!
お庭やベランダなど屋外でも使用できます。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来のペイント
落ち着いたアンティーク調の色調を再現
各メディウムも全て水性で安心安全、乾燥後は耐水性に
クリーミーな質感で塗りやすく、乾くとマットな仕上がり
用途木部、紙、金属※、モルタル※(※下地処理にミルクペイント/マルチプライマーを使用)
特性耐水
使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いでください。(2)使用前によくかき混ぜて、原液のままご使用ください。(3)筆、刷毛等で塗ります。(4)一度に塗りすぎないようにして下さい。2回塗りできれいに仕上がります。
主な用途木、紙、金属
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
紙のような質感に。
不透明で紙のような質感が得られます。凹凸のあるテクスチャーを作ることも可能です。乾燥後、吸い込みのよい手漉き紙のような下地を作ることができます。透明水彩絵具やインクの下地として最適なメディウムです。
用途下地
色ペーパーペースト
【落ち着いた日本の伝統色を使ったアレンジ。 布えのぐ 伝統色】。四季の移ろいや自然の草花など、日本人が古来から親しんできた日本の伝統色。その絶妙な色合いをお楽しみください。専用メディウムを使えば、フリーハンドでもグラデーションが簡単に描けます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。
特性ツヤ消し
成分合成樹脂(アクリル)
性質水性
塗装およそA4サイズ1枚程度
乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。
危険物の類別非危険物
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。
漆喰調の仕上がりになります。
色テクスチャーメディウム(漆喰風)
主な用途室内壁
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)2以上/25℃
乾燥時間(完全)1~2日
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。
漆喰調の仕上がりになります。
色テクスチャーメディウム(モルタル・コンクリート風)
主な用途室内壁
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)2以上/25℃
乾燥時間(完全)1~2日
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。
漆喰調の仕上がりになります。
色テクスチャーメディウム(レンガ風)
主な用途室内壁
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)3以上/25℃
乾燥時間(完全)1~3日
無色透明なガラスビーズによる表現。
プラスチックではなく、 精度の高い真球状のガラスビーズを使用しています。冷たいガラス面にきらめく微細な水の粒のような独特の視覚効果があります。粘度は絵具と同程度。ビーズの周りのジェルは乾燥すると透明でツヤのある質感になります。
垂らして細いラインの表現に。
さらりとしていますが、糸を引く粘性があります。絵具に混ぜ合わせても、滴り落ちる流動性が高く、平らでなめらかな塗膜ができます。
タイプツヤあり
シルクスクリーン制作に。
ターナー色彩にはシルクスクリーン印刷の専門企業向けに製品を開発してきた歴史があります。アクリル絵具に混ぜると、シルクスクリーンのインクになります。絵具の乾きを遅らせ、乾燥によるスクリーンの目詰まりを防ぎます。
エッジが立った大胆な盛り上げに。
最も粘度が高く、立体的な表現に適しています。乾燥すると透明感と光沢感が増します。透明性にすぐれ、黄変しにくい樹脂を使用しています。
色ヘビー ジェルメディウム
タイプツヤあり
関連キーワード