溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。
塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比)
乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。
塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。
危険物の類別非危険物
短期屋外用看板塗料です。
舞台映像美術でよく使用されています。
用途短期屋外看板に。
使用場所屋外
容量(L)3
乾燥時間(時間)2
指触乾燥時間(時間)2
塗り重ね可能時間(時間)2
標準重ね塗り回数(回)2
塗布面積(m2)20
危険物の類別非危険物
短期屋外用看板塗料です。舞台映像美術でよく使用されています。
用途短期屋外看板に。
トラスコ品番194-8788
色オペラレッド
容量(L)3
塗布面積(m2)20
標準重ね塗り回数(回)2回
危険物の類別非危険物
指触乾燥時間(時間)2時間
塗り重ね可能時間(時間)2時間
乾燥時間2時間
1缶
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
関連キーワード