Gクラフト
Gクラフトのページです。Gクラフトは、バイク用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Gクラフト(3件のレビュー)7日以内出荷
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。
Gクラフト(1件のレビュー)13日以内出荷
HRC製イニシャル調整機能付き
Φ30フォーク左右セット
HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。
フォーク径Φ30
全長595mm
アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。
Gクラフト(2件のレビュー)当日出荷
モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。
マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。
二つの切削部品を溶接した商品になっています。
キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。
ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。
ガスケット、専用ボルト付属。
ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26
※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。
※イグニッションコイルを変更する必要があります。
※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。
※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。
※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
Gクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷
材質自己潤滑特殊プラスチック車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)29日以内出荷
不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。
また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。
ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。
接地面積の拡大・スタンドの全長の調整
この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。
材質本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック調整範囲(mm)140~200適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷
7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。
タイプ7mmオフセット クロモリ鋼車種汎用 ダックス・シャリー 他RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーン線径(Φmm)420
Gクラフト(2件のレビュー)7日以内出荷
放熱性に優れたデザインのフィン付きのタペットカバーです。
材質A2017材表面処理シルバーアルマイト仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)13日以内出荷
モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
Gクラフト(2件のレビュー)当日出荷
リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバータンクをボルトオンで固定することができます。商品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。リザーブタンククランプ部Φ53mm パイプクランプ部Φ20mm 調整用ゴム0,5、1,0mm厚付属 ステーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属していません。別途ご用意下さい。
Gクラフト(2件のレビュー)13日以内出荷
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。シフトガイド表面にはダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。エイプ50/100、XR50/100モタード用の縦型エンジンに対応します。
Gクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷
センターフレーム上部に装着できるキャリアです。
本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。
車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。
材質スチール/パウダーコートブラック幅(mm)190最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷
ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。
林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。
材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷
ヘッドライト上部に装着できるキャリアです。
キャリアのプレートには積載で便利な穴(Φ6)や、タイダウンを通せる穴を用意しました。
材質スチール/パウダーコートブラック最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(2件のレビュー)7日以内出荷
足元のワンポイントに。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。カラフルなアクスルカラーでオシャレを楽しもう。カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっています。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。
Gクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷
材質FRP製色ホワイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷
車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷から10日以内出荷
GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。
車種GROM・ズーマーX材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷
エンジンを効率よく冷やすために、大きく張り出したフィンを追加したカムカバーです。
材質A5083表面処理シルバーアルマイト適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷
シリンダーヘッドの排圧を抜くために、ヘッドカバー上部にはブリーザーホース取り出し口を備えています。
取り出し口部分は左右に45度ずつ振ることができます。
材質A5083表面処理シルバーアルマイト適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)7日以内出荷
テールランプのドレスアップと破損を抑制します。
材質A5052材表面処理バフ仕上げ適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(4件のレビュー)93日以内出荷
ビレットオイルクーラーにクラシックなスタイリングのモデルが新登場。
エンジンの造形に合わせたフィン付き形状で機能美に溢れたデザインです。
従来のレーシーなデザインに対しクラシカルなデザインで差別化し、車体の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
全体的に小型化しつつも冷却性能は維持しております。
材質A2017、A5083、A5052材表面処理シルバーアルマイト仕上適合車種【装着可能シリンダーヘッド】モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッド※上記以外のシリンダーヘッド、車種は装着不可RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(2件のレビュー)13日以内出荷
適合車種モンキー、ゴリラ材質A2017、A6063材表面処理アルマイト仕上げ種別NSR50/80、NSF100フォーク用RoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)13日以内出荷
キタコDOHC(88cc、125cc)用のマニホールドスペーサーです。
フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。
このスペーサーを使えばメーカー製可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。
29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。
仕様マニホールドスペーサー厚み10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Gクラフト(1件のレビュー)33日以内出荷
5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207210mm)スイングアームです。 モンキーの純正スイングアーム(幅167170mm)に比べて左右で20mmずつ広がっています。
39421の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。
30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。
※ローコストタイプのサス受けは、通常のツインショックの物より30mmほど高くなっています。
Gクラフト(1件のレビュー)13日以内出荷
メーカーモンキー用GC-017ビレットフレームにあわせて設計したステアリングダンパーステーになります。フォーク取付径はNSR50/80等のΦ30フォークにあわせてあります。ステアリングダンパーは、ストローク120mm、取り付け穴径8mmのものをご使用ください。
Gクラフト(2件のレビュー)13日以内出荷
12Vモンキー用のアルミ製ダウンチューブです。車体の剛性アップ、ドレスアップに役立ちます。 ゴリラにも装着確認が取れています。メーカースタンドホルダー各種、エンジン補強プレート、との同時装着に対応します。
Gクラフト(2件のレビュー)当日出荷
ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソリンコックが必要です。(モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)
Gクラフト(1件のレビュー)59日以内出荷
シャリー用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。
キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレーム への干渉や、ワイヤーの取り回しが容易になります。
(車体に干渉する位置での固定はできません)
ガスケット、ボルト付属。 ポート径
キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26
インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。
※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。
※油面の高さが代わりますので、リザーブまで使い切れない場合がございます。
Gクラフト(1件のレビュー)13日以内出荷
ロッド長さ370~395mm モンキーゴリラ16cmスイングアームに最適です。
Gクラフト(3件のレビュー)7日以内出荷
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。
ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。