3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。
用途重量物の移設作業などに。 仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売) 厚さ(mm)25 高さ(mm)25 最高使用圧力(MPa)0.8
1個
169,800 税込186,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフティングバック専用のカプラ付きエアホースです。ワンタッチカプラなので取り外しが簡単です。
仕様両側ワンタッチカプラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。
仕様2連ブランチタイプ 材質本体:アルミ 最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2 口径Rc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)