機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。
仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル
トラスコ品番402-8710
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム
幅(mm)342
全長(mm)511
車輪径(Φmm)85
高さ(mm)95
車輪幅(mm)95
使用荷重(t)7.5
テーブル寸法(mm)160
配列ローラー:トリプル
適合ハンドルSH-05
関連資料(0.21MB)
取扱説明書(3.54MB)
車輪数6
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。
付属品取扱説明書
トラスコ品番402-8695
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム
幅(mm)232
全長(mm)515
高さ(mm)95
車輪幅(mm)95
使用荷重(t)5
テーブル寸法(mm)160
ハンドル長さ(mm)1115
適合ハンドルSH-05
車輪数4
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
関連キーワード