漏水したままの管路でも止水が可能です。
加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途止水材
温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
形状カートリッジタイプ
質量(kg)0.47
1本(310mL)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
長さ(mm)1000
幅(mm)50
厚さ(mm)20
質量(kg)0.1
1組(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個(500g)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
半永久的に硬化せず、錆びの原因となる水・空気を通しません。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高いです。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途防食テープ
厚さ(mm)2
関連キーワード