半永久的に硬化せず、錆びの原因となる水・空気を通しません。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高いです。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途防食テープ
厚さ(mm)2
漏水したままの管路でも止水が可能です。
加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途止水材
温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m)30
特性耐候、耐食、耐薬品
長さ(mm)1000
幅(mm)50
厚さ(mm)20
質量(kg)0.1
1組(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
全長(m)30
材質PA66
特性耐候、耐食、耐薬品
形状カートリッジタイプ
質量(kg)0.47
1本(310mL)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個(500g)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小さな隙間からの水漏れを防止・補修できるテープ材です。
優れた密着性でコンクリート・鋼管・プラスチック・塩ビなどあらゆる素材に使用できます。
半永久的に硬化せず、水・空気を通しません。
多様な外面材と一体型でお宅で簡単・スピード施工。
人体・環境にやさしいエコフレンドリー素材です。
表面にグレーのゴムシートが付いています。
用途止水テープ
排水管(鋼管・塩ビ)に。
幅(mm)50
厚さ(mm)1
タイプゴムタイプ
1巻(10m)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性に加え高耐水性があるの為、海中・海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
材質PA11
特性耐候、耐水、耐薬品、耐食
全長(mm)750
厚さ(mm)3.6
ベルト幅(mm)20
1束(10本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スマートタイ、スマートバンド兼用工具です。
用途スマートタイとバンド幅19mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。
締付け・切断を簡単に行えます。
寸法(mm)370×285×55
質量(kg)0.75
適合ベルト幅(mm)19
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。
すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。
樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。
特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。
材質PA66
厚さ(mm)3.6
全長(mm)750
ベルト幅(mm)20
特性耐候、耐薬品、耐食
1束(10本)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
スマートバンド専用工具です。
用途バンド幅32mmのスマートバンド用工具です。
締付けはハンドル式で、トルクレンチを使うことで高精度な締付けも可能です。
寸法(mm)410×255×135
質量(kg)2.79
適合ベルト幅(mm)32
1台
¥199,800
税込¥219,780
33日以内出荷
スマートバンド専用工具です。
用途バンド幅7mmと10mmのスマートバンド両サイズ兼用工具です。
締付け・切断を簡単に行えます。
寸法(mm)215×130×30
質量(kg)0.43
適合ベルト幅(mm)7・10
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード