4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に 便器・便座等に 電子タバコ等に 機器の洗浄に
成分エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。 関連資料(0.15MB)
1本(400mL)
1,488 税込1,637
当日出荷

器具・物品のお掃除に
用途ハッカ油と混ぜて、ハッカ油スプレーや虫よけスプレーを作るときの材料として。水にも油にも溶ける無水エタノールを加えて混ぜることで、水とハッカ油がよく混ざります。 冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等に(冷蔵庫の庫内に食品や汁のこぼれ汚れがある場合、無水エタノールを含ませた布などでふき取って下さい。) 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁・便器・便座等に 密閉容器についた食品の臭いとりに。無水エタノールを布などに含ませて、容器の内外をよくふき取って下さい。 組織エタノール (C2H6O) 99.5vol%以上を含有する。無色澄明の液である。 関連資料(0.14MB)
1本(400mL)
1,788 税込1,967
欠品中

除菌成分として、第四級アンモニウム塩(ベンザルコニウム塩化物0.1w/v%)及びエタノールを含有し、液性を弱アルカリ性とすることで、環境表面の細菌・ウイルスに対して相乗的に作用します。 便利なスプレー式なので、対象物に直接スプレーして使用することができます。 金属やプラスチックへの腐食性は少ないです。
用途医療施設等の環境表面・器具・物品(床や壁、ドアノブ、ベッド柵等)の除菌・洗浄 効果除菌 成分界面活性剤(ベンザルコニウム塩化物)、溶剤(エタノール)、安定化剤 容量(mL)500 液性弱アルカリ性 使用の目安20平方センチメートル当り1回スプレー(0.7mL)
1ケース(20個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ベンザルコニウム塩化物とエタノール配合のミストタイプの手指消毒液。アラントイン、グリセリン、尿素などの潤滑剤を配合。
用途手指消毒 無色 容量(mL)300 有効成分100mL中にベンザルコニウム塩化物:0.05g 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物トコフェロール酢酸エステル、アラントイン、グリセリン、尿素、エタノール
1本(300mL)
412 税込453
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)