17ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,412件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)1袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1袋(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)10ねじ規格並目
調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
長穴用座金 NBK(鍋屋バイテック会社)長穴用座金NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
4日以内出荷
長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
寸法L(mm)2
六角ソケット(ねじ保持機能つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ソケット(ねじ保持機能つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。
用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(異種金属接触腐蝕防止処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。 表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。 異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。 屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。 表面処理の密着性が高く、ボルト自体の防錆効果にもすぐれています。
用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理、(強度区分)4.81袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)10ねじ規格並目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)
高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ロックナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-4 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
25,090税込27,599
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)26~100溝の形5V溝数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-5V-2 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
11,640税込12,804
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)19~85溝の形5V溝数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-5 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
11,170税込12,287
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)22~80溝の形3V溝数5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-4 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
6,890税込7,579
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
軸穴径(mm)19~65溝の形3V溝数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-3 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,670税込5,137
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)11~48溝の形A溝数3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,340税込2,574
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
軸穴径(mm)10~21溝の形M溝数1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-5 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
38,310税込42,141
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)33~100溝の形C溝数5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-4 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-C-4 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
27,250税込29,975
1個
3日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)24~100溝の形C溝数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品NBK(鍋屋バイテック会社)
12,280税込13,508
1個
6日以内出荷
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
軸穴径(mm)19~80溝の形B溝数5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料キー溝寸法表サービス分類オーダー・加工
メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
許容最大荷重(N)2000
メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類丸形取付部めねじ
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
879税込967特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ボールロックピン - オールステンレスタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.1形状スタンダードタイプサイズXHW-15C材質(本体)A2017質量(g)9.4タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.45
フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ - コンパクトタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,270税込1,397
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ノブ:ナイロン6、本体・フランジ:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプコンパクトタイプ表面処理本体:静電塗装
プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックウィングノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ種類T字形
パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)パワークランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ - パッドつきNBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付部めねじ(ノブ)黒種類多角形
スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ規格並目
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
199税込219
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
299税込329
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ゴム硬度硬度ショア:A55±5
クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDFE材質(止めネジ)スティール
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(おねじ) - 調整タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303