27ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,412件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HCH アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HCH アルミディスクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
種類ディスク材質アルミニウム
HAF アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HAF アルミクランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
8,890税込9,779
1個
翌日出荷から11日以内出荷
GPC コニカルグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GPC コニカルグリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
GMP ミニプラ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GMP ミニプラ回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
609税込670
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
F7 フレキシブルドローラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)F7 フレキシブルドローラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ECY アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ECY アルミコントロールノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴材質(ハブカバー)ナイロン6(ハブカバー)ライトグレー種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
E6(-300/500) アジャスタブルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)E6(-300/500) アジャスタブルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,988税込2,187
1個
翌日出荷から4日以内出荷
E3 バイスアクションラッチ(14・16・17) NBK(鍋屋バイテック会社)E3 バイスアクションラッチ(14・16・17)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
C2 アジャスタブルレバーラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)C2 アジャスタブルレバーラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BB ボールボタン NBK(鍋屋バイテック会社)BB ボールボタンNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
翌日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)38
B4 取手 NBK(鍋屋バイテック会社)B4 取手NBK(鍋屋バイテック会社)
1,688税込1,857
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)5560破壊荷重(N)9340
AH 平アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)AH 平アルミハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類平型材質アルミニウム
A3(40・50・99) スライドラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)A3(40・50・99) スライドラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
96 メタルリストオフヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)96 メタルリストオフヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじM5
96 アジャスタブルコンプレッションヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)96 アジャスタブルコンプレッションヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
ねじM5
80 スナップインラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)80 スナップインラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
翌日出荷
質量(g)6
62 リフトアンドターンコンプレッションラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)62 リフトアンドターンコンプレッションラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
イソメックSPプーリー SPZ-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-6NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)76ハブs1(mm)-関連資料技術資料1(0.5MB)
ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L070NBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L050NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHWシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)
カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDWシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.5
カプリコンlimX XRPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XRPシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
材質(本体)A7075種類リジッドタイプ
カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
ヴァンキンプーリー(ハブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)ヴァンキンプーリー(ハブなし)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
A8.5種類ヴァンキンプーリー
JIS Vプーリー B-5 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー B-5NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
ローレットハンドル(下穴・取付穴あり) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
種類ローレット材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)仕様グリップ取付穴あり、下穴
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)A2017タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5軸穴径公差H8適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品セットスクリュー
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)クロスクランパNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から4日以内出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB
イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 3020形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)2.41寸法A(mm)107.92寸法B(mm)51許容伝達トルク(N・m)3000セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)8セットスクリュー長さ(inch)1 1/4セットスクリュー本数2
イソメックブッシング 2517形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 2517形 Q(旧JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)1.22寸法A(mm)85.7寸法B(mm)45許容伝達トルク(N・m)1700セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)6セットスクリュー長さ(inch)1セットスクリュー本数2
インデックスプランジャ - ロングノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロングノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タイプロングノブタイプ
インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - レバータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)インデックスプランジャ - T字ノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじピッチ1.5ねじ規格細目
SRTB いたずら防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SRTB いたずら防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
1袋入数(個)1寸法B(mm)6.35寸法L(mm)25.4