1,730件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHX]]と同じです。 [[PHY-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消しレッド)、(本体)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301ねじ規格細目色(ノブ)RD
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて ノブ側からの取りつけ面およびノブの摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。
    材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5ねじピッチ1.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)18ねじ規格細目寸法sw(mm)14
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン - 薄板用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - ハイジェニックデザイン - 薄板用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    薄いプレートに取りつけができるハイジェニックデザインのインデックスプランジャ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけプレートの両面および全ての摺動部がシーリングされており、インデックスプランジャ内部および取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 金属部にはSUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 使用可能温度:-20℃~110℃ ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ロック機構はノブに内蔵されています。
    材質(ノブ)SUS316、(本体)SUS316、(ピン)SUS316、(スプリング)SUS316Ti、(シーリングナット)SUS316、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5、(摺動用シール)TPU(青)硬度ショアA95±5寸法D(mm)35寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)22寸法D3(mm)18寸法D4(mm)16寸法sw1(mm)18寸法Lb(mm)14.5寸法sw(mm)14寸法X max(mm)4寸法X min(mm)1.5
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
    寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)5最小荷重(N)15剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
  • インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - 操作ボタンつき - レストポジションタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノブおよびボタン操作でピンの出入りを操作できるインデックスプランジャ。 ロック機構はノブ部に内蔵されているため、汚れや異物によるロック機構への影響はありません。 ノブを最後まで引くと、ピンが引込むのと同時にロックがかかり、その状態を保持します。 ボタンを押すとロックが解除され内蔵スプリングの力でピンがもとにもどります。
    ねじピッチ1.5寸法D(mm)30寸法D1(mm)21.9ねじ規格細目引張荷重(N)200寸法sw(mm)19
  • インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    テーパ面を利用することで、インデックスプランジャのピンを自動でストロークさせて、センター穴に挿入させることができます。 ステンレス製。 インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、[[PIXCBS]]を機械・装置に容易に設置することができます。
    材質(本体)SUS431/焼き入れねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャ用取りつけ治具[[PXVS-W]][[PXVS-Z]]と組み合わせることで、ピン側のブシュとして使用できます。 ステンレス製。
    材質(本体)SUS431/焼き入れねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
    材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)ゆるみ止め0
  • インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
    材質(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)ゆるみ止め0
  • インパクトドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インパクトドライバ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバです。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 破損したリセスに溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と組み合わせることで、破損したねじを取りはずします。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
    用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに寸法B(mm)6.35商品構成単品
  • エンプラ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    エンプラ・フラットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    18日以内出荷
    ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
    材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
  • オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    18日以内出荷
    プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLPAL-M]]----メートル細目ねじ [[QLPAL-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:110℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
    材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)ナイロン6、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)、(Oリング)NBR(ニトリルゴム・黒)
  • オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    18日以内出荷
    本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
  • ガイドアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    ガイドアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール寸法d(mm)10寸法r(mm)1.8寸法D(mm)30寸法B(mm)9寸法W(mm)11.5寸法h(mm)6.8角度θ(°)30寸法Db(Φmm)36適合ベアリング6200×1寸法Da(mm)27寸法De(mm)60寸法s2(mm)1.4適合アイドラー軸(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6200-15、(標準アイドラー軸)Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,498税込7,148
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法Lf(mm)8寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法Lf(mm)8寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法Lf(mm)8寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カラー - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
  • クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。
    材質(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(プレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)最大積載荷重(kg)5
  • クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • クランプナットレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプナットレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質は3種類。 [[LNN]]----スティール製 [[LNNS]]----ステンレス製(SUS304) [[LNNS-A4]]----ステンレス製(SUS316L)SUS316L製。 [[LNNS-A4]]はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
    材質(本体)SUS316L/ショットブラストねじ規格並目
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-W-CR_2.eps