カテゴリ

  • 機構部品(93)
  • メカニカル部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(521)
  • 大阪魂(236)
  • KITO(キトー)(190)
  • コガネイ(119)
  • ニッセイ(101)
  • オザック精工(94)
  • StarTech.com(93)
  • イスカル(86)
  • エスコ(82)
  • CKD(82)
  • サンドビック(81)
  • ホーザン(79)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • グーリング(74)
  • ParkerTAIYO(70)
  • 河村電器産業(67)
  • TRUSCO(58)
  • メディアカバーマーケット(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-32」の検索結果

144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ANSI B18.3に準処しています。
    用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGP グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHNS六角ナット(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ六角ナット
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.32寸法A(mm)57.12寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
  • SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGPS グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1210形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.23寸法A(mm)47.6寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)290セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
  • 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
  • LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥609~税込¥670~
    1ケース(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1610形 Q(旧JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.32寸法A(mm)57.12寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
  • PPLX インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PPLX インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - 高精度テーパピンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301寸法L+s(mm)51
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
    ねじ規格並目
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDME クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
  • LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー (おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • PPLY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PPLY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - 高精度テーパピンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301寸法L+s(mm)51
  • クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
  • カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-W_2.eps
  • SAD-LC スクリューアダプタ(左ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAD-LC スクリューアダプタ(左ねじタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
  • SAD-RF スクリューアダプタ(細目ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAD-RF スクリューアダプタ(細目ねじタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷