カテゴリ

  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(48)
  • CKD(31)
  • ELPA(23)
  • イスカル(12)
  • スズキ(11)
  • Kawasaki(9)
  • RS PRO(9)
  • SOARING(ソァーイング)(8)
  • オーム電機(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • StarTech.com(7)
  • 東京堂(7)
  • コガネイ(6)
  • 日動工業(6)
  • アイリスチトセ(6)
  • 工進(5)
  • タンガロイ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-40」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-WNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
ねじ規格並目
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-WNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
使用例LDMS-W-CR_2.epsねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
使用例LHM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
ねじ規格並目